Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK3-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK3-WF
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK3-WF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194576
Hersteller:
     LMT Tool Systems Gmb
Herst.-Nr.:
     6705099
EAN/GTIN:
     4053569220682
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat

Ausführung: Wartungsfrei mit Schnellwechselsystem, für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.

Anwendung: Maschinelles Gewindeschneiden auf Säulenbohrmaschinen mit Morsekegel-Spindelaufnahme, ohne Drehrichtungsänderung der Spindel.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 3
Längenausgleich Zug:
12,5 mm
Ausklinkweg:
6 mm
Schnellwechseleinsatzgröße:
1 mm
Typ:
TA12/MK3-WF
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 18721203, Apparat, Gewindeschneid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,92*
€ 506,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,89*
€ 506,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,84*
€ 573,90*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 436,74*
€ 519,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,89*
€ 502,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.