Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckprüfpumpe Control INOX Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckprüfpumpe Control INOX Roller
Druckprüfpumpe Control INOX Roller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194604
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     115001 A
EAN/GTIN:
     4044942139042
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
prüfpumpen
Prüfpumpe, rostfreier Stahl

Ausführung: Behälter aus rostfreiem Stahl mit verschleißarmem, verwindungssteifem Druckkolben aus Messing. Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln. Ergonomischer Bedienhebel, arretiert als Tragegriff zu verwenden.

Anwendung: Für exakte, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau.
Weitere Informationen:
Prüf- und Druckbereich (max.) (bar):
60 bar
Prüf- und Druckbereich (max.) (psi):
870 psi
Prüf- und Druckbereich (max.) (MPa):
6 MPa
Behältervolumen:
12 l
Anschlussgewinde:
44593 Zoll
Markenname:
Roller
Herstellername:
Roller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
115001 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 71340015, Prüfpumpe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 245,06*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 248,19*
Lager 6C8MS
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 248,40*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 220,58*
€ 255,31*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 228,66*
€ 267,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.