Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 495x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 495x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 495x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195074
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025137.19
EAN/GTIN:
     4049751254177
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7016 anthrazitgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025137.19
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903138, anthrazitgrau, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 49,27*
8 Tage
5
€ 4,30*
ab € 37,43*
€ 49,49*
€ 4,80*
ab € 41,71*
€ 52,77*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 42,58*
€ 53,94*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.