| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-195381 Herst.-Nr.: 40016431 EAN/GTIN: 4050939003746 |
| |
|
| | |
| Handgabelhubwagen HUW 20S mit integrierter Waage
Mobile Waage für den industriellen Einsatz Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen. Das System ist auf einfache Wiegevorgänge ausgelegt, wie z. B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt. Einhändig sicher zu Bedienen Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit gummiertem Deichselgriff zum einfachen Heben, Senken und Fahren. Leichtes Handling Optimal bei beengten Platzverhältnissen, Lenkeinschlag von je 105 Grad. Gut ablesbare LCD-Anzeige Messbereich von 0 bis 2000 kg in 1-kg-Schritten Genauigkeit: +/- 0,25 % vom Endwert. Kleinster Messwert: 1,0 kg. Die Kalibrierung erfolgt werksseitig. Robuste und langlebige Konstruktion Mit gehärteten Achsen und hochwertiger Pulverbeschichtung. Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchrometen Kolben und Überlastsicherung. Lieferumfang 4x1,5-V-AA-Batterien Weitere Informationen: | | Modell: | HU W 20 S | Tragfähigkeit: | 2 t | Gabellänge: | 1150 mm | Bereifung: | PUR/PUR Tandem | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.685,44* | € 1.798,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.683,15* | € 1.798,70* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,41* | € 1.874,91* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.740,85* | € 1.916,6478* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.833,10* | € 2.023,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|