Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 75x2000 mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 75x2000 mm K240 VSM
Schleifband Korund 75x2000 mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195509
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708695
EAN/GTIN:
     4018875086957
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 75 x 2000 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
708695
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm gewebeschleifband 75x2000 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87250240, Schleifgewebe-Band
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3537*
€ 2,9237*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4202*
€ 3,0806*
4 Tage
78
1
€ 4,79*
ab € 2,4392*
€ 3,4692*
3 Tage
92
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,60*
2 Tage
20
10
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0806*
€ 3,66591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0684*
€ 3,6514
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,0463*
€ 3,6251
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,0342*
€ 3,6107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0002*
€ 3,57024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4202*
€ 2,88004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 308,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.