Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN 875/I B 500x330 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN 875/I B 500x330 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN 875/I B 500x330 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-198992
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     370209
EAN/GTIN:
     4029713207366
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Anschlagwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form B

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 x 330 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
370209
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: preisser schlosserwinkel, 46140500
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 167,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,36*
€ 168,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 168,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 171,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 180,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.