Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenwalze Lammplüsch 18cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenwalze Lammplüsch 18cm Nölle
Fassadenwalze Lammplüsch 18cm Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199450
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     700801
EAN/GTIN:
     4250560500755
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Fassaden-Farbwalze Lammplüsch

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



Lammplüsch, Polyacryl, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend, geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
18 cm
Florhöhe:
18 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
700801
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
68
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,14*
6 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,41*
2 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,41*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,42*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.