Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM KUD 0403 5 3 mm 4x 5 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM KUD 0403 5 3 mm 4x 5 mm Pferd
Kleinfrässtift HM KUD 0403 5 3 mm 4x 5 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-201051
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 0403/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049785
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 5, Rüggeberg

Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø

Weitere Informationen:
Modell:
KUD 0403
Kopf-Ø:
4 mm
Kopflänge:
3 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KUD 0403/3 5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 26060050, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 14,20*
1 Tag
340
1
€ 5,00*
ab € 10,51*
€ 14,37*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 11,04*
€ 15,00*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 15,05*
13 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.