Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM TRE 0610 5 3 mm 6x10 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM TRE 0610 5 3 mm 6x10 mm Pferd
Kleinfrässtift HM TRE 0610 5 3 mm 6x10 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-201061
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     TRE 0610/3 5
EAN/GTIN:
     4007220050026
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE, Zahnung 5, Rüggeberg

Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø

Weitere Informationen:
Modell:
TRE 0610
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TRE 0610/3 5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, frässtift z5 pferd, frässtift tropfenform, frässtifte pferd, 26060075, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,64*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 13,09*
7 Tage
450
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,52*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 13,66*
7 Tage
506
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.