Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG DIN 352 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG DIN 352 Völkel
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG DIN 352 Völkel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202681
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67010
EAN/GTIN:
     4022835670100
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer-Bit
Einschnittgewindebohrer-1/4" Bit-Satz DIN 3126

Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.
Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0-450 min-1), Drehmoment: maximale Einstellung. Lieferung in Kunststoffbox.
Satzinhalt:
6 Gewindebohrer-Bits, M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67010
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Innensechskant-Bit-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, 352, 16490105, DIN352, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrerbit, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Gewindebohrerbit, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, Völkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 20,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,18*
€ 20,78*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 20,91*
4 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 22,09*
Lager 6C8MS
34
1
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.