Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppels. M12 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppels. M12 Völkel
Gewindebohrer doppels. M12 Völkel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202682
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67050
EAN/GTIN:
     4022835670506
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer Fertigschneider
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Mulit-Drive für metrisches Gewinde

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant:
4 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67050
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-bit m12, g gewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, 16490120, doppelseitig, DS,, Einschnittgewindebohrer-Bit, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HexTap, Völkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,45*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,76*
€ 13,64*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,78*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.