Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppels. M14 Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppels. M14 Völkel
Gewindebohrer doppels. M14 Völkel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202683
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67051
EAN/GTIN:
     4022835670513
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer Fertigschneider
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Mulit-Drive für metrisches Gewinde

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant:
4 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67051
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, g gewindebohrer, kombi-gewindebohrer m14, 16490140, doppelseitig, DS,, Einschnittgewindebohrer-Bit, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HexTap, Völkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,94*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 14,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,22*
€ 14,22*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,32*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 10,67*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.