Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202691
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67873
EAN/GTIN:
     4022835678731
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67873
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Fertigschneider, Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Vorschneider, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, g-gewindebohrer g1/2, g gewindebohrer, gewindebohrer-bit völkel, 16490280, Drive, DS,, Einschnittgewindebohrer-Bit, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HexTap, Multi, Völkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 19,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,01*
€ 19,25*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 19,34*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 14,61*
€ 20,46*
Lager 6C8MS
16
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.