| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-202722 Herst.-Nr.: 4317784505055 EAN/GTIN: 4317784505055 |
| |
|
| | |
| Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3-24 im Stahlblechkoffer Ausführung: Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Satzinhalt: 13 Handgewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 13 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 7 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18; 55 x 22 mm 3 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 0; 2; 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 240, 352, 17950240, DIN352, FORMAT, Gewindebohrersortiment, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Handgewindebohrersortiment, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, HSS, HSS-E, Sortiment, Stahlblechkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,28* | € 324,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 270,66* | € 324,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,57* | € 324,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 284,59* | € 332,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,93* | € 351,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|