Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK40 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK40 Haimer
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK40 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-203476
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.300.25
EAN/GTIN:
     4034221000217
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69871, SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.



Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.
Alle Funkttionsflächen bearbeitet
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, 69871, 32120073, DIN69871, Flächenspannfutter, G2.5, Haimer, Spannfutter, System, Weldon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 98,64*
€ 121,67*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 121,68*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 121,80*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 121,82*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 127,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.