Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK50 Haimer
Flächenspannfutter DIN 69871ADB D25 SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-203513
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.300.25
EAN/GTIN:
     4034221004529
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69871, SK 50, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.

Kegelwinkel: Toleranz AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet 60 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.



Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm.
Gehärtet 60 -2 HRC.
Alle Funkttionsflächen bearbeitet.
Weitere Suchbegriffe: fräseraufnahmen din 69871 sk50, flächenspannfutter din 69871, 69871, 32140073, DIN69871, Flächenspannfutter, G2.5, Haimer, Spannfutter, System, Weldon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 122,56*
€ 149,12*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 149,13*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 149,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 151,47*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,00*
€ 157,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.