| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-203527 Herst.-Nr.: 50.421.03 EAN/GTIN: 4034221006257 |
| |
|
| | |
| HG-Spannfutter DIN 69871 Form AD/B, SK 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d). Schafttoleranz: h6. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Auch für Schäfte mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken ohne Spannzange. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69871, 32150022, DIN69871, Haimer, HG-Spannfutter, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| |