| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-203628 Herst.-Nr.: 50.500.20 EAN/GTIN: 4034221015471 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Flächenspannfutter System Weldon
Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Bohrungstoleranz: H5. Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50, 6339, 22.000, 32325020, bei, DINJISB6339, Flächenspannfutter, Haimer, JIS, Präzisions-Flächenspannfutter, Spannfutter, System, Weldon, Werkzeugaufnahme, Wuchtgüte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,64* | € 159,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 129,17* | € 159,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 126,61* | € 160,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,87* | € 162,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,75* | € 169,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|