| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-203689 Herst.-Nr.: 40.540.22 EAN/GTIN: 4034221003607 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn, JIS B 6339 (MAS-BT), Form AD/B
Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi - Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne JIS B 6339, Aufsteckdorn JIS B 6339, Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung druckluft, 6339, 32384022, Aufsteckfräsdorn, Dorn, Haimer, JISB, Kombi-Aufsteckfräsdorn, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,70* | € 113,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,91* | € 113,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 93,69* | € 114,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 89,90* | € 115,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,11* | € 120,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|