Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-204241
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433676
EAN/GTIN:
     5013656410036
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Nietschaft:
6 mm
Länge:
11 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433676
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 93440010, Alu, Befestigungsmittel, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Flachkopf, Gesipa, Maschinenelement,, Mutter, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06363*
€ 0,07673*
4 Tage
5100
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0637*
€ 0,0795*
Lager 6C8MS
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0654*
€ 0,08132*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06654*
€ 0,08294*
5 Tage
6500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07048*
€ 0,08881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08132*
€ 0,09677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08056*
€ 0,09587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07971*
€ 0,09485
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07896*
€ 0,09396
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.