| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-204334 Herst.-Nr.: TN81117 EAN/GTIN: 4330816003961 |
| |
|
| | |
| Elektro-Isolierband 302
Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10: Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Länge: | 10 m | Stärke: | 0,15 mm | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | TN81117 | Herstellername: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Markenname: | Coroplast | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, 98210020, Coroplast, Elektro-Isolierband, Elektro-Isolierband,, Klebeband, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,33* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,47* | | | | Lager 6C8MS | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,96* | € 1,49* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|