Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN 1810A 260-270 mm m.Nase AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN 1810A 260-270 mm m.Nase AMF
Hakenschlüssel DIN 1810A 260-270 mm m.Nase AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205158
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     54775
EAN/GTIN:
     4020772054779
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel amf
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: DIN 1810 Form A. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.

Weitere Informationen:
Spannweite min.:
260 mm
Spannweite max.:
270 mm
Gesamtlänge:
568 mm
Stärke:
10 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
54775
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1810, 58212600, AMF, DIN1810A, Nase, QR4027135, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 53,17*
€ 66,48*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 66,52*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 69,21*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 55,93*
€ 69,54*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 54,95*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.