Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC-45.1 125x1,2x10x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 125x1,2x10x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 125x1,2x10x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205706
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000809
EAN/GTIN:
     4023138131688
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 125 x 1 x 22,23...
Diamant-Trennscheibe, EC-45.1 Turbo „extradünn"

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm.

Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000809
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 81190125, Diamant, Diamant-Trennscheibe,, EC-45,, extradünn, Schleifmittel, Trennscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 18,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,93*
€ 18,02*
3 Tage
42
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 18,31*
5 Tage
44
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 19,24*
Lager 6C8MS
35
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.