Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC-45.1 230x1,8x10x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 230x1,8x10x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC-45.1 230x1,8x10x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205708
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000838
EAN/GTIN:
     4023138132234
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe, EC-45.1 Turbo „extradünn"

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand. Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität. Segmenthöhe 10 mm.

Anwendung: Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche. Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet. Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
25,4/22,23 mm
Segmentbreite:
1,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000838
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, 81190230, Diamant, Diamant-Trennscheibe,, EC-45,, extradünn, Schleifmittel, Trennscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 42,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,32*
€ 42,93*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 32,72*
€ 43,40*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 44,15*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.