Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205879
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31103250
EAN/GTIN:
     4007220094518
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 3 mm Schaft-Ø, Korn Fein

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 0306
Kopf-Ø:
3 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Korngröße:
100
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31103250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift zylinderform schaft ø 3mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, 84810306, Edelkorund-Schleifstift, Fein, Korn, Pferd, QR4026523, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, Zylinderstift
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
690
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,43*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,49*
3 Tage
279
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,50*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,51*
Lager 6C8MS
279
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.