Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 4020 6 ADW 24 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 4020 6 ADW 24 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 4020 6 ADW 24 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205896
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31330252
EAN/GTIN:
     4007220100028
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 4020
Kopf-Ø:
40 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Korngröße:
24
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31330252
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, d40 schleifstift pferd, schleifspitze pferd, schleifstift, 84824020, Edelkorund-Schleifstift, Grob, Korn, Pferd, QR4026523, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, ZY,, Zylinderstift
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,56*
1 Tag
856
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,92*
€ 2,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,62*
Lager 6C8MS
157
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.