Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 5025 8 ADW 24 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 5025 8 ADW 24 M 5V Pferd
Schleifstift ZY 5025 8 ADW 24 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205897
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31382252
EAN/GTIN:
     4007220100554
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Edelkorund-Schleifstift, Zylinderstift ZY 6 mm Schaft-Ø, Korn Grob

Ausführung: Keramische Bindung 5 V, universell einsetzbar, formstabil und kantenfest.

Anwendung: Für Stahl, Stahlguss, Schweißnähte.

Weitere Informationen:
Modell:
ZY 5025
Kopf-Ø:
50 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Korngröße:
24
Schaft-Ø:
8 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31382252
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift ø50, 84825025, Edelkorund-Schleifstift, Grob, Korn, Pferd, QR4026523, Schaft-Ø, Schaft-Ø,, ZY,, Zylinderstift
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,37*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,45*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,52*
Lager 6C8MS
60
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.