Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x 80 mm SK40 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x 80 mm SK40 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x 80 mm SK40 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207108
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.440.10
EAN/GTIN:
     4034221019745
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 40

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: 34451008, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 135,51*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 110,61*
€ 135,76*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 137,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 139,08*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 145,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.