Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x160 mm SK40 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x160 mm SK40 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 10,0x160 mm SK40 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207110
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.442.10
EAN/GTIN:
     4034221019929
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 40

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: 34451016, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,79*
€ 211,29*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 214,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,88*
€ 225,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 226,67*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.