Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x130 mm SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x130 mm SK50 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x130 mm SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207158
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.444.16
EAN/GTIN:
     4034221023919
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: 34461613, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,73*
€ 258,82*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 258,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,53*
€ 265,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 277,17*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 278,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.