Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x160 mm SK50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x160 mm SK50 Haimer
Schrumpffutter DIN 69871ADB 16,0x160 mm SK50 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207159
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.442.16
EAN/GTIN:
     4034221023810
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3.
Schafttoleranz: h6.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Weitere Suchbegriffe: 34461616, DIN69871, Haimer, Schrumpffutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,65*
€ 272,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 272,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,79*
€ 281,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 292,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 293,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.