Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 4,0x 80 mm A-63 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 4,0x 80 mm A-63 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 4,0x 80 mm A-63 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207207
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.140.04
EAN/GTIN:
     4034221032232
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.


Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter din 69893 ø4, schrumpffutter din 69893, 69863, 69893, 35490408, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 183,99*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 184,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 187,57*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 197,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 198,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.