Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 6,0x160 mm A-63 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 6,0x160 mm A-63 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 6,0x160 mm A-63 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207211
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.142.06
EAN/GTIN:
     4034221021069
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: 69863, 69893, 35490616, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,87*
€ 236,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,41*
€ 236,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 243,54*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 254,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,75*
€ 254,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.