Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x 80 mm A-63 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x 80 mm A-63 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x 80 mm A-63 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207213
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.140.08
EAN/GTIN:
     4034221020895
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: 69863, 69893, 35490808, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 155,19*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 126,54*
€ 155,44*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 156,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 158,71*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 166,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.