Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x130 mm A-63 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x130 mm A-63 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 8,0x130 mm A-63 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207214
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A63.144.08
EAN/GTIN:
     4034221020987
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: 69863, 69893, 35490813, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 217,32*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 217,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 222,29*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 233,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,14*
€ 234,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.