Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69863A 10,0x 90 mm A-100 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN 69863A 10,0x 90 mm A-100 Haimer
Schrumpffutter DIN 69863A 10,0x 90 mm A-100 Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207284
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A10.140.10
EAN/GTIN:
     4034221021618
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 100

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6.
Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d).
Gehärtet 54 -2 HRC.

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter din 69893, 100, 69863, 69893, 35511009, DIN69863, Haimer, HSK, Schrumpffutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,97*
€ 226,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,58*
€ 229,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 229,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,06*
€ 233,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 244,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.