| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-207747 Herst.-Nr.: 4317784509657 EAN/GTIN: 4317784509657 |
| |
|
| | |
| Messuhr mit großem Messbereich, FORMAT Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar. Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 42120100, FORMAT, Fühlhebelmessgeräte, großem, Messbereich, Meßuhr, Messuhren, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,37* | € 316,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,43* | € 319,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 274,98* | € 319,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 279,73* | € 320,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,87* | € 347,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|