Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmeter Popular 3m x 13mm Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmeter Popular 3m x 13mm Sola
Rollmeter Popular 3m x 13mm Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207821
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50024701
EAN/GTIN:
     9002719002789
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß POPULAR

• Kunststoffgehäuse mit grauer Schutzummantelung
• Automatischer Bandrücklauf mit Feststellvorrichtung
• Beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung
• Stahlband mit Anti-Reflect-Beschichtung
• Gürtelclip
• mm-Teilung
• EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Anti-Reflect-Beschichtung
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
50024701
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 9002719002789, Anti-Reflect-Beschichtung, Bandmaße, Kunststoffgehäuse, Rollmeter, Sola
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
125
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,01*
3 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,51*
2 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,71*
4 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,75*
5 Tage
152
1
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.