Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller
Orig. Arkansas Naturstein 100x40x20 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-212125
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     AN10040
EAN/GTIN:
     4037073000596
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abziehstein Original Hart Natur Arkansas

Ausführung: Aus Naturstein mit gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für die Feinstbearbeitung von Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
AN10040
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Arkansas-Stein, Korund-Schleifstein, Ölstein, abrichtstein fein, abrichtstein, 85910005, Abziehstein, Arkansas, Hart, Hart-Arkansas-Naturstein, Müller, Natur, QR4026584, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,86*
€ 18,40*
1 Tag
96
1
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 18,40*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 18,49*
4 Tage
96
1
€ 4,30*
ab € 15,32*
€ 19,33*
Lager 6C8MS
96
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843438
ab € 31,46*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843439
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.