| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-250989 Herst.-Nr.: 9607A.08 EAN/GTIN: 4037753473993 |
| |
|
| | |
| Runde Hartmetall-Wendeschneidplatte (IC 6, 8, 10, 12) zum Schruppen und Schlichten von Stahl- und Gusswerkstoffen sowie harten Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ohne Spanleitstufe. Sehr leistungsfähige KC3-Hartmetallsorte für hohe Standzeit. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | WSP-Fräswerkzeuge | Abmessung: | IC 8 | Produktlinie: | FRANKEN | Schneidendurchmesser Ød₁: | 8.0 mm | Radius r₁: | 4.0 | Plattendicke b: | 2.6 | Einheitensystem: | Metrisch | Platten-Nenngröße: | IC-8 | Einsatzgebiet Material: | Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm² | Schneidstoff: | KC3 | Kategorie: | Runde | Ausführung: | Wendeschneidplatte | Beschichtung: | TIALN | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 12,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 12,22* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,60* | € 12,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,60* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|