Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Aufsteckfräskörper für runde Wendeschneidplatten 9265 50mm WSP IC12 x 50 T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Aufsteckfräskörper für runde Wendeschneidplatten 9265 50mm WSP IC12 x 50 T15
FRANKEN Aufsteckfräskörper für runde Wendeschneidplatten 9265 50mm WSP IC12 x 50 T15
Artikel-Nr.:
     6C8MS-251148
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9265.05005
EAN/GTIN:
     4037753441794
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Aufsteckfräskörper, DIN 138, für Schrupp- und Schlichtanwendungen mit runden Wendeschneidplatten (IC 12). Produktmerkmale und Vorteile: Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt radial (ICR). Für runde Wendeschneidplatten (IC 12) 9601A, 9607A, 9608A, 9619X. Lieferumfang ohne Wendeschneidplatten, aber mit Torx-Schrauben.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø50
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
50.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Platten-Nenngröße:
IC-12
Länge l₂:
50.0
Gesamtlänge l₁:
50.0
Halsdurchmesser Ød₃:
40.0
Aufnahmebohrung ØD₂:
22.0
Zähnezahl Z:
5.0
nmax:
22000.0
Hinweis:
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, mit Torx-Schrauben
Kategorie:
Runde
Ausführung:
Trägerkörper
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung mit Quernut
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICR
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Rampenwinkel:
3 deg
Spannsysteme:
Aufsteckkörper
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,35*
€ 340,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,51*
€ 340,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,05*
€ 390,52*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 322,13*
€ 393,44*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.