Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Einschraubfräskörper für HPC- und Torus-Wechselschneidplatten 9117 16,0mm / 31 x 49 x M8 T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Einschraubfräskörper für HPC- und Torus-Wechselschneidplatten 9117 16,0mm / 31 x 49 x M8 T20
FRANKEN Einschraubfräskörper für HPC- und Torus-Wechselschneidplatten 9117 16,0mm / 31 x 49 x M8 T20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-251191
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9117.160312
EAN/GTIN:
     4037753486634
Einschraubfräskörper für Schlichtanwendungen mit Torus-Wechselschneidplatten oder Schruppanwendungen mit HPC-Wechselschneidplatten. Produktmerkmale und Vorteile: Hohe Wechselgenauigkeit (± 0,01 mm) durch V-Klemmung. Ausgelegt für innere Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt radial (ICR). Kompatibel zu marktüblichen Einschraub-Aufnahmen und Adaptern. Für Torus-Wechselschneidplatten 9595A/ 9596A/ 9598A oder HPC-Wechselschneidplatten 9594A. Lieferumfang ohne Wendeschneidplatten, aber mit Torx-Schrauben.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø16
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
16.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Länge l₂:
31.0
Gesamtlänge l₁:
49.0
Halsdurchmesser Ød₃:
14.4
Anzugsgewinde:
M8
Schlüsselweite:
SW 13
Zähnezahl Z:
2.0
Mdmax:
15.0
nmax:
32000.0
Außendurchmesser Ød₂:
8.0
Hinweis:
Lieferung ohne Wechselschneidplatten, mit Torx-Schrauben
Kategorie:
Torus
Ausführung:
Trägerkörper
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Torus
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICR
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Rampenwinkel:
3 deg
Spannsysteme:
Einschraubkörper
Wechselgenauigkeit:
±0,01
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 303,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,05*
€ 304,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,21*
€ 340,38*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 273,62*
€ 342,88*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.