Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 237 V Anke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256432
Herst.-Nr.:
     302494
EAN/GTIN:
     4014641704353
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 237 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



6 Schubladen (1x FH 90 mm, 1x FH 120 mm, 1x FH 150 mm, 2x FH 180 mm, 1x FH 360 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
850 mm
Stärke Arbeitsplatte:
50 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 1500, 31962068, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,91*
€ 1.035,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,00*
€ 1.035,24*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,39*
€ 1.116,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,19*
€ 1.207,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,24*
€ 1.231,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,04*
€ 1.223,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.025,99*
€ 1.220,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,41*
€ 1.161,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 975,43*
€ 1.160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,65*
€ 1.118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,00*
€ 1.057,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,92*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,60*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 30,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 40,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.905
ab € 30,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 17,85*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.710
ab € 35,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 53,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.909
ab € 40,61*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 40,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.913
ab € 30,15*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 28,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.