| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-256651 Herst.-Nr.: 98082020 EAN/GTIN: 4047417505687 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank m. Flügeltüren u. 4 Verstellb., RAL 7035 lichtgrau Stabiles verschweißte Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Ausführung 4 Verstellböden. Türlagerung: Drehbolzen Maße Höhe: 1950 mm. Breite: 1100 mm. Tiefe: 641 mm. Verschiedene Türausführungen Einschwenktüren: verschwinden beim Öffnen im Gehäuse und ermöglichen einen optimalen Zugriff. Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm. Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster. Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad. Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster. Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen. Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Schließleiste ist farbvariabel. Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. Innenausstattung Verstellböden: Tragkaft 160 kg Auszugboden: Tragkraft 160 kg. Schubladen mit 100 % Vollauszug: Tragkraft 200 kg. Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung Türen: | Sichtfenster | Maße HxBxT: | 1950x1100x641 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, schwerlastschrank lista, schwerlastschrank, 30933200 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.140,95* | € 1.276,01* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,50* | € 1.277,28* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,52* | € 1.282,44* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.140,53* | € 1.285,27* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,17* | € 1.332,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|