Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter DIN 18799-1 Alu natur Steighö. 10,64m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigleiter DIN 18799-1 Alu natur Steighö. 10,64m
Steigleiter DIN 18799-1 Alu natur Steighö. 10,64m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258079
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     510130
EAN/GTIN:
     4031405934603
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz (ab 10 m Steighöhe) - Personengruppe 1, Aluminium blank

Dauerhafter Zugang bei Gebäuden, Anlagen oder Maschinen
Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und gewährleisten das sichere Besteigen auch über große Höhen.
Podeste für festen Stand
Optimal geeignet für Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern.
Umfangreiches Zubehörsortiment für alle baulichen Anforderungen
Optimiertes Montagesystem für bis zu 30 % Zeitersparnis.
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen die Montage durch Fachbetriebe.
Je nach Gegebenheit und Einsatzzweck gelten für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen.
DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage.
Geltungsbereich
Zur Anbringung an Gebäude für Wartungs- und Reinigungsarbeiten (für Schornsteine gelten besondere Vorschriften).
Steigleitern nach DIN 18799-1 umfasst die Tabelle auf der nächsten Seite.
Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung der Personenkreise 1 und 2.
Personenkreis 1 Personen mit Erfahrung in der Benutzung.
Personenkreis 2 Personen ohne Erfahrung in der Benutzung.
DIN 14094-1: Notleiteranlage.
Anwendungsbereiche
Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen. Bitte senden Sie uns dazu Ihre Anfrage.
EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleiter an maschinellen Anlagen.
Viele Einsatzmöglichkeiten
Geeignet als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen sowie maschinellen Anlagen.
Auch zum Einsatz bei Gebäuden oder Teilen einer maschinellen Anlage.
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.
Bei Personengruppe (2) = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6 m.
Steigleitern erhalten Sie in 4 Materialausführungen, passend zum Einsatzzweck:
Aluminium blank speziell für Innenbereiche.
Aluminium farblos eloxiert speziell für ansprechende Optik im Außenbereich.
Stahl verzinkt robuste Ausführung für Industrie im Innen- und Außenbereich.
Edelstahl V4A (1.4571) wenn es auf Hygiene oder auf Korrosionsbeständigkeit ankommt.
Wir beraten Sie gerne bei Ihren speziellen Anforderungen.
Jetzt extra montagefreundliche und stabile Ausführung. Bis zu 30 % verkürzte Montagedauer.

Mit Rückenschutz (ab 10 m Steighöhe): „Ab Steighöhe 10 m sind eine Zwischenplattform und entsprechend doppelt breite Rückenschutzbügel im Lieferumfang enthalten.“

Weitere Informationen:
Steighöhe bis:
10,64 m
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
11,84 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter, 30613556, Günzburger, Leitern, Steigleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.832,68*
€ 2.009,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,88*
€ 2.009,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.701,28*
€ 2.010,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.845,02*
€ 2.016,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.904,01*
€ 2.174,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,64*
€ 2.392,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,74*
€ 2.189,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.827,79*
€ 2.175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,52*
€ 2.095,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.760,34*
€ 2.094,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,51*
€ 2.049,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.722,34*
€ 2.049,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,28*
€ 2.024,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 954,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 983,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.014,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 401,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 287,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.