| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-258530 Herst.-Nr.: feste AL 1-5 EAN/GTIN: 4332163917304 |
| |
|
| | |
| Bandscheiben-Bürodrehstuhl RELAX 4
Gesundes Sitzen Orthopädischer Bandscheibensitz nach Prof. Dr. Schneider. Medizinische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. Rundum bequem und sicher Langlebige Polsterung von Sitz und Rückenlehne. Bezugsstoff 100 % Polypropylen, flammhemmend, 50000 Scheuertouren, verschiedene Designs. Stabiles Fußkreuz, hohe Standfestigkeit auf fünf Rollen. Optimale Anpassungsfähigkeit Relax-Mechanik für stufenlose und individuelle Sitz- und Rückenlehnenverstellung. Ideal geeignet für langes Sitzen. Komplett montiert. Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar. Weitere Informationen: | | Lehnenhöhe: | 560 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl 1000 stühle, arbeitsdrehstuhl, 30701599, Bandscheiben-Bürodrehstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Frauen-Funktionsdrehstühle, Funktionsdrehstühle, Männer-Funktionsdrehstühle, Schreibtischstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,29* | € 106,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 81,62* | € 107,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,61* | € 108,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|