Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Maxx, Größe 9, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Maxx, Größe 9, FORTIS
Handschuh Fitter Maxx, Größe 9, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-259313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785495
EAN/GTIN:
     4317784785495
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Maxx«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung
Eigenschaften:
•Ausgezeichnete Flexibilität
•Nass- und Trockengriff
•Glatte Innenhand
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe
Farbe: grau-schwarz


glatte Innenhand
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784785495
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1428
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,88*
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,43*
3 Tage
1404
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,84*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,87*
Lager 6C8MS
1404
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.