Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.Steeler, Rindvollleder, Gr.8, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.Steeler, Rindvollleder, Gr.8, FORTIS
Handsch.Steeler, Rindvollleder, Gr.8, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-269984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785440
EAN/GTIN:
     4317784785440
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Ausgesuchte Lederqualität
• Canvas-Stulpe
• Komfortable Innenhandfütterung
• Pulsschutz
• Zeigefinger aus Vollleder
• Doppelnaht
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.3.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784785440
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1752
12
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,26*
2 Tage
1752
12
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,46*
4 Tage
1785
12
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,50*
12
€ 4,80*
ab € 2,67*
€ 3,63*
Lager 6C8MS
1752
12
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.