| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270279 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029148839149 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke »9618« Ausführung: •Winddicht und wasserabweisend (bis 8000 mm Wassersäule) •Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) •Wattiert •TPU-Membrane •Reflektierende Reißverschlüsse •Front-Reißverschluss in Kontrastfarbe •Krageninnenseite Fleece gefüttert Material: 93 % Polyester, 7 % Elasthan Farbe: schwarz-anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, arbeitsjacken, terratrendJOB® |
| | |
| |