Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium, Größe 2XL, royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium, Größe 2XL, royal
T-Shirt Premium, Größe 2XL, royal
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270889
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-VB-2XL
EAN/GTIN:
     4250484216916
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
T-Shirt »Premium«

Ausführung:
•Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
•Doppelnähte und verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
royal
Herstellerartikelnummer:
3099-VB-2XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd, Tshirt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,27*
3 Tage
286
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-VB
ab € 4,51*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-VB
ab € 4,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-VB
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.